Eriks

Flache Unterlegscheibe DIN 125A Aluminium M3

  • ERIKS:14531825
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,08 €/ Stückexkl. MwSt

0,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125A
Material
Aluminium
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
3.2 mm
Außendurchmesser
7 mm
Dicke
0.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
3
DIN-Norm
125A
Typ
Beilagscheibe
ISO-Norm
7089