0,56 €/ Stückexkl. MwSt
0,65 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125A |
Material | Aluminium |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Dicke | 3 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 16 |
DIN-Norm | 125A |
Typ | Beilagscheibe |
ISO-Norm | 7089 |