0,21 €/ Stückexkl. MwSt
0,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125A |
Material | Aluminium |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 13 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 12 |
DIN-Norm | 125A |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7089 |