Eriks

Filterscheibe 316L 40/100 150 2" 4

  • ERIKS:13027528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Filterscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zum Schutz respektive zur Filterung des Mediums, um beispielsweise nach Wartungsarbeiten Schmutzpartikel (Rückstände) zu filtern, damit diese nicht in das weitere Rohrleitungssystem, in Pumpen, Kompressoren etc. gelangen.
Zur Liste hinzufügen

131,00 €/ Stückexkl. MwSt

153,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite (ASME)
2" in
Druckstufe (ASME)
150 lb
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
316L
Griff Markierung
123.9
Innendurchmesser
55.6 mm
Außendurchmesser
104.9 mm
Dicke
4 mm
Größe Griff
150x20x3
Mit Drahtgeflecht
40/100
A
104.9 mm
B
55.6 mm
D
70.1 mm