
2,79 €/ Stückexkl. MwSt
3,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 26210 |
Anwendung | Flüssigkeiten |
Material | Polypropylen |
Maschenweite Filterelement | 10 µm |
Konstruktion | Gewickelt |
Elementgröße | 10" |
Elementverbindung | DOE |
Höhe | 254 mm |
Absolut | Ja |
Maximaler Flüssigkeitstemperatur | 70 °C |
Menge pro Standardverpackung | 50 |