
4,31 €/ Stückexkl. MwSt
5,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 26110 |
Anwendung | Flüssigkeiten |
Material | Polypropylen |
Maschenweite Filterelement | 1 µm |
Konstruktion | Meltblown |
Elementgröße | 20" |
Elementverbindung | DOE |
Höhe | 508 mm |
Nominal | Ja |
Maximaler Flüssigkeitstemperatur | 60 °C |
Menge pro Standardverpackung | 25 |