Eriks

Fig.92 Fitting RFS mit Innen-Außengewinde, Kniestück 90° reduziert 3/4"

  • ERIKS:11111932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,84 €/ Stückexkl. MwSt

4,49 €inkl. MwSt

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
92
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
90 °
Anschlussarmatur 2
BSPT
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Form
Winkel 90°
Temperaturbereich
von -100 bis 260 °C