Eriks

Fig.90 Fitting RFS mit Innengewinde, Winkel 90° 2"

  • ERIKS:11902574
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,31 €/ Stückexkl. MwSt

28,44 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
90
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Form
Winkel 90°
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C