Eriks

Fig.90 Fitting RFS mit Innengewinde, Winkel 90° 1"

  • ERIKS:10042424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,97 €/ Stückexkl. MwSt

10,49 €inkl. MwSt

98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
90
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
90 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Form
Winkel 90°
Temperaturbereich
von -100 bis 260 °C