Eriks

Fig. 340 Fitting Edelstahl mit Innengewinde, gerade Kupplung, konisch Dichtung 2"

  • ERIKS:10042430
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,45 €/ Stückexkl. MwSt

70,73 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
340
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C