Eriks

Fig. 340 Fitting Edelstahl mit Innengewinde, gerade Kupplung, konisch Dichtung 2.1/2"

  • ERIKS:11155745
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,83 €/ Stückexkl. MwSt

74,68 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
340
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
2.1/2"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C