Eriks

Fig. 340 Fitting Edelstahl mit Innengewinde, gerade Kupplung, konisch Dichtung 1.1/2"

  • ERIKS:10042435
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,88 €/ Stückexkl. MwSt

41,98 €inkl. MwSt

130 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
340
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/2"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -100 bis 260 °C