Eriks

Fig. 245 Fitting Edelstahl mit Außengewinde, sechseckiger Nippel reduziert BSPT"x1"

  • ERIKS:10042389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,82 €/ Stückexkl. MwSt

17,34 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
245
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPT
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C