Eriks

Fig. 245 Fitting Edelstahl mit Außengewinde, sechseckiger Nippel reduziert BSPT 3 x2"x2.1/2"

  • ERIKS:12699397
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,36 €/ Stückexkl. MwSt

50,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
245
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPT
Größe Anschlussarmatur 2
2.1/2"
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C