Eriks

Feuerschutzschlauch Pyrojacket PJA-80 ID=127 mm

  • ERIKS:12693302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

212,80 €/ Meterexkl. MwSt

248,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Pyrojacket®
Typ
PJA
Material
Glasfaser/Silikonkautschuk
Farbe
Rot
Innendurchmesser
127 mm
Wandstärke
3.6 mm
Min. Temperaturbereich
-54 °C
Max. Temperaturbereich
260 °C
Rollenlänge
30 m