Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Pyrojacket® |
Typ | PJA |
Material | Glasfaser/Silikonkautschuk |
Farbe | Rot |
Innendurchmesser | 102 mm |
Wandstärke | 3.6 mm |
Min. Temperaturbereich | -54 °C |
Max. Temperaturbereich | 260 °C |
Rollenlänge | 30 m |
72,01 €/ Meterexkl. MwSt
84,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
72,2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026