Eriks

Feuerschutzschlauch Pyrojacket PJA-05 ID=8 mm

  • ERIKS:12149655
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,98 €/ Meterexkl. MwSt

31,57 €inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Pyrojacket®
Typ
PJA
Material
Glasfaser/Silikonkautschuk
Farbe
Rot
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
3.6 mm
Min. Temperaturbereich
-54 °C
Max. Temperaturbereich
260 °C
Rollenlänge
30 m