Eriks

Feingewinde-Schrauben DIN 960 M24x1,50x100 stahl 10.9

  • ERIKS:23699166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,11 €/ Stückexkl. MwSt

9,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 960
Material
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
24
Länge
100 mm
DIN-Norm
960
ISO-Norm
8765
Mit Mutter
nein
Schlüsselweite
36
Gewindesteigung
1.5 mm
Kopfform
Sechskantkopf