Eriks

Federscheibe gewellt 58,1x71,0x0,6 F=427N 6207/6306/6404

  • ERIKS:23231709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,30 €/ Stückexkl. MwSt

7,37 €inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,30 €

-

100+

5,25 €

16.66%

500+

4,55 €

27.77%

1000+

3,61 €

42.78%

5000+

3,50 €

44.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Innendurchmesser
58.1 mm
Außendurchmesser
71 mm
Dicke
0.6 mm
Material
Federstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Modell
Gewellt
DIN-Norm
DIN EN 10132-4