Eriks

Federscheibe gewellt 24,3X31,0X0,3 F=58N 6002/6201

  • ERIKS:23231683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,60 €/ Stückexkl. MwSt

1,87 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,60 €

-

100+

1,37 €

14.45%

500+

1,16 €

27.78%

1000+

0,92 €

42.77%

5000+

0,89 €

44.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Innendurchmesser
24.3 mm
Außendurchmesser
31 mm
Dicke
0.3 mm
Material
Federstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
DIN EN 10132-4
Modell
Gewellt