120,43 €/ Stückexkl. MwSt
140,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 120,43 € | - |
100+ | 102,37 € | 15.00% |
500+ | 86,98 € | 27.78% |
1000+ | 68,91 € | 42.78% |
5000+ | 66,91 € | 44.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Innendurchmesser | 155.5 mm |
Außendurchmesser | 176.5 mm |
Dicke | 1 mm |
Material | Federstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | DIN EN 10132-4 |
Modell | Gewellt |