Eriks

Federring gewölbt DIN137 M6 Federstahl

  • ERIKS:23689222
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 137A
Serie
DIN 137A
Für Schraubenmaß metrisch
6
Innendurchmesser
6.4 mm
Außendurchmesser
11 mm
Dicke
0.5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
137A
Ausführung
Gewölbt
Typ
Federring