Eriks

Federring gewölbt DIN128 M5 Federstahl Mechanisch verzinkt

  • ERIKS:23689202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Für Schraubenmaß metrisch
5
Innendurchmesser
5.1 mm
Außendurchmesser
9.2 mm
Dicke
1 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Mechanisch verzinkt
DIN-Norm
128
Ausführung
Gewölbt
Typ
Federring