Eriks

Federring gewölbt DIN 137 M7 Edelstahl A2

  • ERIKS:11741339
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 137A
Serie
DIN 137A
Für Schraubenmaß metrisch
7
Innendurchmesser
7.4 mm
Außendurchmesser
12 mm
Dicke
0.5 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
137A
Ausführung
Gewölbt
Typ
Federring