0,02 €/ Stückexkl. MwSt
0,02 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 137A |
Serie | DIN 137A |
Für Schraubenmaß metrisch | 6 |
Innendurchmesser | 6.4 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Dicke | 0.5 mm |
Material | Edelstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
DIN-Norm | 137A |
Ausführung | Gewölbt |
Typ | Federring |