Eriks

Federring gewölbt DIN 137 M10 Edelstahl A2

  • ERIKS:23725864
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 137A
Serie
DIN 137A
Für Schraubenmaß metrisch
10
Innendurchmesser
10.5 mm
Außendurchmesser
18 mm
Dicke
0.8 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
137A
Ausführung
Gewölbt
Typ
Federring