Eriks

Federring gewölbt DIN 128 M6 Edelstahl A2

  • ERIKS:23266464
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Für Schraubenmaß metrisch
6
Innendurchmesser
6.1 mm
Außendurchmesser
11.8 mm
Dicke
1.3 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
128
Ausführung
Gewölbt
Typ
Federring