Eriks

Federring gewölbt DIN 128 M3 Federstahl

  • ERIKS:23689199
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Für Schraubenmaß metrisch
3
Innendurchmesser
3.1 mm
Außendurchmesser
6.2 mm
Dicke
0.7 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
128
Ausführung
Gewölbt
Typ
Federring