1,13 €/ Stückexkl. MwSt
1,32 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 128A |
Serie | DIN 128A |
Für Schraubenmaß metrisch | 24 |
Innendurchmesser | 24.5 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Dicke | 4 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Mechanisch verzinkt |
DIN-Norm | 128 |
Ausführung | Gewölbt |
Typ | Federring |