0,11 €/ Stückexkl. MwSt
0,13 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 128A |
Serie | DIN 128A |
Für Schraubenmaß metrisch | 12 |
Innendurchmesser | 12.2 mm |
Außendurchmesser | 21.1 mm |
Dicke | 2.1 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Mechanisch verzinkt |
DIN-Norm | 128 |
Ausführung | Gewölbt |
Typ | Federring |