Eriks

Federring gewölbt DIN 128 M10 Edelstahl A4

  • ERIKS:23271072
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,14 €/ Stückexkl. MwSt

0,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Für Schraubenmaß metrisch
10
Innendurchmesser
10.2 mm
Außendurchmesser
18.1 mm
Dicke
1.8 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
DIN-Norm
128
Ausführung
Gewölbt
Typ
Federring