Eriks

Federring Gewellt DIN137 M4 Federstahl

  • ERIKS:11761261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 137B
Serie
DIN 137B
Für Schraubenmaß metrisch
4
Innendurchmesser
4.3 mm
Außendurchmesser
9 mm
Dicke
0.5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
137B
Ausführung
Gewellt
Typ
Federring