Eriks

Federring Gewellt DIN 137 M7 Edelstahl A2

  • ERIKS:11741328
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 137B
Serie
DIN 137B
Für Schraubenmaß metrisch
7
Innendurchmesser
7.4 mm
Außendurchmesser
14 mm
Dicke
0.8 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
137B
Ausführung
Gewellt
Typ
Federring