Eriks

Federring Gewellt DIN 137 M6 Edelstahl A2

  • ERIKS:23729605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 137B
Serie
DIN 137B
Für Schraubenmaß metrisch
6
Innendurchmesser
6.4 mm
Außendurchmesser
12 mm
Dicke
0.5 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
137B
Ausführung
Gewellt
Typ
Federring