0,02 €/ Stückexkl. MwSt
0,02 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 137B |
Serie | DIN 137B |
Für Schraubenmaß metrisch | 3 |
Innendurchmesser | 3.2 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Dicke | 0.5 mm |
Material | Edelstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
DIN-Norm | 137B |
Ausführung | Gewellt |
Typ | Federring |