Eriks

Federring Gewellt DIN 137 M24 Edelstahl A2

  • ERIKS:12489031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,36 €/ Stückexkl. MwSt

0,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 137B
Serie
DIN 137B
Für Schraubenmaß metrisch
24
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
44 mm
Dicke
1.8 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
137B
Ausführung
Gewellt
Typ
Federring