0,36 €/ Stückexkl. MwSt
0,42 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 137B |
Serie | DIN 137B |
Für Schraubenmaß metrisch | 16 |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Mechanisch verzinkt |
DIN-Norm | 137B |
Ausführung | Gewellt |
Typ | Federring |