0,14 €/ Stückexkl. MwSt
0,16 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 137B |
Serie | DIN 137B |
Für Schraubenmaß metrisch | 12 |
Innendurchmesser | 13 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Dicke | 1.2 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 137B |
Ausführung | Gewellt |
Typ | Federring |