Eriks

Federring flache Enden DIN7980 M8 Federstahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693434
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Für Schraubenmaß metrisch
8
Innendurchmesser
8.1 mm
Außendurchmesser
12.7 mm
Dicke
2 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
DIN-Norm
7980
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring