0,03 €/ Stückexkl. MwSt
0,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7980 |
Serie | DIN 7980 |
Für Schraubenmaß metrisch | 4 |
Innendurchmesser | 4.1 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Dicke | 1.2 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
DIN-Norm | 7980 |
Ausführung | Flache Enden |
Typ | Federring |