0,06 €/ Stückexkl. MwSt
0,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
8302 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 127B |
Serie | DIN 127B |
Für Schraubenmaß metrisch | 8 |
Innendurchmesser | 8.1 mm |
Außendurchmesser | 14.8 mm |
Dicke | 2 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
DIN-Norm | 127 |
Ausführung | Flache Enden |
Typ | Federring |