Eriks

Federring flache Enden DIN 7980 M36 Federstahl

  • ERIKS:23693428
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,00 €/ Stückexkl. MwSt

2,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Für Schraubenmaß metrisch
36
Innendurchmesser
36.5 mm
Außendurchmesser
52.2 mm
Dicke
7 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7980
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring