0,96 €/ Stückexkl. MwSt
1,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7980 |
Serie | DIN 7980 |
Für Schraubenmaß metrisch | 30 |
Innendurchmesser | 30.5 mm |
Außendurchmesser | 44.1 mm |
Dicke | 6 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
DIN-Norm | 7980 |
Ausführung | Flache Enden |
Typ | Federring |