Eriks

Federring flache Enden DIN 7980 M3 Federstahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11790706
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Für Schraubenmaß metrisch
3
Innendurchmesser
3.1 mm
Außendurchmesser
5.6 mm
Dicke
1 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
DIN-Norm
7980
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring