Eriks

Federring flache Enden DIN 7980 M20 Federstahl

  • ERIKS:23693422
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,26 €/ Stückexkl. MwSt

0,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Für Schraubenmaß metrisch
20
Innendurchmesser
20.2 mm
Außendurchmesser
30.6 mm
Dicke
4.5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7980
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring