0,20 €/ Stückexkl. MwSt
0,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7980 |
Serie | DIN 7980 |
Für Schraubenmaß metrisch | 18 |
Innendurchmesser | 18.2 mm |
Außendurchmesser | 26.4 mm |
Dicke | 3.5 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 7980 |
Ausführung | Flache Enden |
Typ | Federring |