Eriks

Federring flache Enden DIN 7980 M14 Edelstahl A2

  • ERIKS:23730741
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,09 €/ Stückexkl. MwSt

0,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Für Schraubenmaß metrisch
14
Innendurchmesser
14.2 mm
Außendurchmesser
21.1 mm
Dicke
3 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
7980
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring