Eriks

Federring flache Enden DIN 7980 M12 Federstahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23693436
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

900 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Für Schraubenmaß metrisch
12
Innendurchmesser
12.2 mm
Außendurchmesser
18 mm
Dicke
2.5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
DIN-Norm
7980
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring