Eriks

Federring flache Enden DIN 127 M2.5 Federstahl Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11760981
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Für Schraubenmaß metrisch
2.5
Innendurchmesser
2.6 mm
Außendurchmesser
5.1 mm
Dicke
0.6 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
DIN-Norm
127
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring