0,23 €/ Stückexkl. MwSt
0,27 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 127B |
Serie | DIN 127B |
Für Schraubenmaß metrisch | 16 |
Innendurchmesser | 16.2 mm |
Außendurchmesser | 27.4 mm |
Dicke | 3.5 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |
DIN-Norm | 127 |
Ausführung | Flache Enden |
Typ | Federring |